Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale: 600 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN