pagina iniziale

EATON - EAOFWP-10A14FI FWP-10A14FI 10A 690V 14X51 INDICATED 14. - FWP-10A14FI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590243179

Codice prodotto

EAOFWP-10A14FI

Cod. produttore

FWP-10A14FI

Produttore

EAO

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, con segnalatore d’urto, cilindrico, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, UL248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili CH141B

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON