SIEMENS - SIE3NW80001 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 0,5A AM - 3NW80001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 0.5 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062518
Codice prodotto
SIE3NW80001
Cod. produttore
3NW80001
Produttore
SIE
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
0.5 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0 W
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm
- corrente: 0,5 A
- aM
- Un AC: 500 V
- Soddisfa gli standard internazionali IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protegge i componenti a semiconduttore.
- Utilizzabile in tutto il mondo.
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
- Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


