pagina iniziale

EATON - EAO170M6464 170M6464 FUSE 1000A 690V 3BKN/50 AR UC - 170M6464

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5704057034524

Codice prodotto

EAO170M6464

Cod. produttore

170M6464

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

1000 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 690 V, dimensioni 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON