HAGER - HAGLSN404 PORTAFUSIBILE 8X32 3P + N 4M - LSN404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 8,5x31,5 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
3 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3250614120046
Codice prodotto
HAGLSN404
Cod. produttore
LSN404
Produttore
HBO
Per dimensione del fusibile:
8,5x31,5 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER