Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 25 A