pagina iniziale

EATON - EAO170M1361 170M1361 FUSE 25A 690V 000/80 GR UC - 170M1361

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590332750

Codice prodotto

EAO170M1361

Cod. produttore

170M1361

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

000

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

25 A

Classe di funzionamento:

gR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

76.7 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 25 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON