pagina iniziale

WIMEX - WIM5301340 DIII G 40A FUSIBILI - 5301340

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301340 DIII G 40A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113595

Codice prodotto

WIM5301340

Cod. produttore

5301340

Produttore

WIM

Fusibile DIII G 40A 500V AC 400V DC 40A gG