Fusibili e accessori
10000 prodotti
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 1
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 630 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 60 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 6,3×32 mm