SIEMENS - SIE3NW7251 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.22X58 1P+N - 3NW7251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4001869208817
Codice prodotto
SIE3NW7251
Cod. produttore
3NW7251
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


