LEGRAND - LEG017465 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 250A TG 1 C/PER - 017465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - gG
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
3245060174651
Codice prodotto
LEG017465
Cod. produttore
017465
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Altro


