pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG1701 BASE NEOZED D02 1P 63A CON PROT.CONT. - 5SG1701

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG1701 BASE NEOZED D02 1P 63A CON PROT.CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - D02

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869319193

Codice prodotto

SIE5SG1701

Cod. produttore

5SG1701

Produttore

SIE

Dimensione:

D02

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

63 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Esecuzione con copertura:

Neozed, base portafusibili, D02

Il sistema di fusibili NEOZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: D02, a 1 polo
  • Corrente nominale: 63 A
  • Un AC: 400 V
  • Un DC: 250 V
  • Tipo di morsetto: serracavo doppio
  • Modello: Base portafusibile NEOZED SENTRON 5SG1

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Forma costruttiva molto compatta, ingombro ridotto.
  • Ampio programma di basi portafusibili e accessori disponibili.
  • Adatto per molteplici settori di applicazione.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS