pagina iniziale

WIMEX - WIM5402910 CF 10 GPV 10A 1000VDC FUS. FV - 5402910

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402910 CF 10 GPV 10A 1000VDC FUS. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241181891

Codice prodotto

WIM5402910

Cod. produttore

5402910

Produttore

WIM

Fusibile CF 10 gPV 10A 1000VDC 1000V DC 10A gPV con omologazione