Fusibili e accessori
10000 prodotti
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 415 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 20 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Dimensione: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm