OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF520120 FUS 5X20 200MA CF - CF520120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.2 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
100 PZ
EAN
8001021489951
Codice prodotto
OMFCF520120
Cod. produttore
CF520120
Produttore
OMF
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.2 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido, tensione 250 V, capacità di rottura L 35 A, corpo in vetro. NORME DI RIFERIMENTO: EN60127.2.1 / VDE 0820 / CEI 32.6.2 / BS 4265 / SEMKO 104 / DIN 41661


