pagina iniziale

WIMEX - WIM5402904 CF 10 GPV 4A 1000VDC FUS. FV - 5402904

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402904 CF 10 GPV  4A 1000VDC FUS. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241181853

Codice prodotto

WIM5402904

Cod. produttore

5402904

Produttore

WIM

Fusibile CF 10 gPV 4A 1000VDC 1000V DC 4A gPV con omologazione