Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 15 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura morsetti
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A