pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1222004 FUS DTII GG 4A 500V - 1222004

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DII

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice cromatico - Marrone

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873046547

Codice prodotto

ITW1222004

Cod. produttore

1222004

Produttore

ITW

Dimensione:

DII

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

500 V

Codice cromatico:

Marrone

Caratteristica di intervento:

Altro

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D II / DT II

ITALWEBER SPA

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA