ITALWEBER SPA - ITW1530400 FUS NH3C KTF GG 400A 500V - 1530400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - gG
Esecuzione indicatore - Indicatore combinato
Confezione
1 PZ
EAN
8024873045670
Codice prodotto
ITW1530400
Cod. produttore
1530400
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Fusibile a coltello NH-3C - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 400A - Tensione = 500V


