ITALWEBER SPA - ITW2504010 PORTAF NHV-00 1P 160A 690V - 2504010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC00
Corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Tipo di montaggio - Avvitabile
Esecuzione del cavalierino - no
Confezione
3 PZ
EAN
8024873265863
Codice prodotto
ITW2504010
Cod. produttore
2504010
Produttore
ITW
Dimensione:
HPC00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione del cavalierino:
no
Tipo di collegamento:
Connettore M8
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
no
Portafusibili unipolari per fusibili NH a coltello - fissaggio a Vite o su guida DIN. Le nuove basi portafusibili per fusibili NH della serie NHV ed NHG sono realizzate in materiale termoplastico autoestinguente UL-94 V0 senza fosfori rossi, ed i contatti sono in rame argentato. Rondelle e bulloni sono in acciaio 8.8. Una ampia gamma di accessori permette di realizzare una efficace protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 105). Le basi portafusibili della serie NHV si montano a vite su piastra di fondo, mentre le basi della serie NHG possono essere montate sia a vite su piastra di fondo che su guida DIN. Le basi portafusibili NHG-MS sono corredate di microinterruttore e sono utilizzabili con gli appositi fusibili dotati di percussore della serie NH/CP-S. Grandezza: 00. Tipo: NHV-00. In: 160.


