Fusibili e accessori
10000 prodotti
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6.3x25 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1 A