SIEMENS - SIE3NC1032 FUS. SITOR AR 32A/600V 10X38 - 3NC1032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 32 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4011209569942
Codice prodotto
SIE3NC1032
Cod. produttore
3NC1032
Produttore
SIE
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
32 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


