pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1663160 FUS NH1XL GPV 160A 1100VD.C - 1663160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1663160 FUS NH1XL GPV 160A 1100VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 160 A

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873154532

Codice prodotto

ITW1663160

Cod. produttore

1663160

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

160 A

Esecuzione indicatore:

Senza

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.