EATON - EAOFNQ-R-5 FNQ-R-5 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP - FNQ-R-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 5 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
5027590060370
Codice prodotto
EAOFNQ-R-5
Cod. produttore
FNQ-R-5
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
5 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


