Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 0 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2XL
Corrente nominale: 250 A
Tensione di dimensionamento CC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm