Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 110 A
- copia
- copia
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 12 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: sonstige
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 175 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tipo di collegamento: Altro
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 5 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A