EATON - EAO170M3070 170M3070 FUSE 450A 690V 1*TN/80 AR UC - 170M3070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 450 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5996516009420
Codice prodotto
EAO170M3070
Cod. produttore
170M3070
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
450 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
65 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
78 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON