pagina iniziale

EATON - EAOCH224DU CH224DU - CH224DU

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5027590497190

Codice prodotto

EAOCH224DU

Cod. produttore

CH224DU

Produttore

EAO

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

Numero moduli DIN:

8

Profondità di incasso:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 4P, IEC, UL, fusibili C22M e C22G, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON