Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Dimensione: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 20 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DII
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 560 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DII
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A