Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 2 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 4 A
Materiale: Porcellana
Dimensione: DIII