pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72114 FUSIBILE GG 8,5X31,5 10A 400V - GW72114

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72114 FUSIBILE GG 8,5X31,5 10A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564478855

Codice prodotto

GEWGW72114

Cod. produttore

GW72114

Produttore

GEW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale AC:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

50...50 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS