SIEMENS - SIE3NE14350 FUS.SITOR GS 560A/690V GR.3 - 3NE14350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 560 A
Classe di funzionamento - gS
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209212589
Codice prodotto
SIE3NE14350
Cod. produttore
3NE14350
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
560 A
Classe di funzionamento:
gS
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
50 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Tipo: SITOR, con contatti a coltello
- Dimensione NH3
- Intensità nominale: 560 A
- Tipo di fusibile: gS
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensionenominale DC: 440 V
- Sezione di intervento: segnalatore di intervento frontale
- Standard di approvazione: IEC, UL, CCC
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


