pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1468516 FUS 10X85 GPV 16A 1500VDC - 1468516

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1468516 FUS 10X85 GPV 16A 1500VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873175247

Codice prodotto

ITW1468516

Cod. produttore

1468516

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro

Serie CH10/SP 1500V DC gPV per la protezione di impianti Fotovoltaici. I portafusibili per fusibili cilindrici 10,3x38 mm con caratteristica di intervento gPV, della serie PCF e della serie VLC, sono utilizzabili in applicazioni operanti fino a 1000V in corrente continua (DC). Entrambi i modelli sono disponibili anche nella versione con LED di segnalazione dell’avvenuto intervento del fusibile. In particolare il tipo PCF dispone anche di un alloggiamento per un fusibile di scorta. I portafusibili PCF possono essere cablati con cavi di sezione max 10 mm2, mentre i portafusibili VLC ospitano cavi fino ad una sezione di 25 mm2. Occorre porre attenzione al fatto che i portafusibili PCF e VLC non sono apribili sotto carico (categoria DC-20B). Grandezza: CH10/SP (10,3x85 mm). In: 16A.