pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE090509Q 250V 5SF 0,25A 5.20 - E090509Q

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 0.25 A

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3605340090833

Codice prodotto

XESE090509Q

Cod. produttore

E090509Q

Produttore

XES

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

0.25 A

Tensione nominale AC:

250 V

Tipologia:

Fusibile in vetro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.7 W

Mersens 5SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 5x20. 5SF miniature fuses are fast-acting fusesthat protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA