Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6.3x25 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A