ITALWEBER SPA - ITW2341038 PORTAF SEZ.DCH 1X38 32A 690V - 2341038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3838895750840
Codice prodotto
ITW2341038
Cod. produttore
2341038
Produttore
ITW
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


