Fusibili e accessori
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Inserto di calibratura
Dimensione: DII
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 10 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D03
Corrente nominale: 100 A
Codice cromatico: Marrone
Dimensione: D02
Corrente nominale: 4 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 80 A
Caratteristica di intervento: Super rapido (FF)
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 10 A