SIEMENS - SIE3NA3003 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 10A - 3NA3003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 10 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869055626
Codice prodotto
SIE3NA3003
Cod. produttore
3NA3003
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
10 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- Tipo: NH0
- Corrente nominale (In): 10 A
- Classe: gG
- Tensione nominale (Un AC): 500 V
- Segnalatore di intervento: frontale
- Attacchi: sotto tensione
- Gamma di corrente disponibile: da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e misura: grandezza costruttiva 2 da 80 Afino a 315 A
- Protezioni efficaci per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura per ridurre i rischi di sovraccarico.
- Scelta versatile con un'ampia gammadi correnti e grandezze costruttive.
- Opzioni intelligenti che migliorano la sicurezza e la funzionalità.
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


