SIEMENS - SIE3NW82171 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 40A AM - 3NW82171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 40 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062822
Codice prodotto
SIE3NW82171
Cod. produttore
3NW82171
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
40 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


