SIEMENS - SIE3NW81201 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 50A AM - 3NW81201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062754
Codice prodotto
SIE3NW81201
Cod. produttore
3NW81201
Produttore
SIE
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4 W
- Dimensioni: 14x51 mm
- Corrente nominale: 50 A
- Tipo: aM
- Tensione nominale AC: 400 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Utilizzo in impianti industriali con standard europeo
- Facilitano la manovra e la selettività grazie ai portafusibili adatti
- Pratica e rapida sostituzione dei fusibili
- Individuazione immediata dei malfunzionamenti tramite LED
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


