SIEMENS - SIE5SE2300 FUS. NEOZED GL/GG D03 100A 250VCC 400VCA - 5SE2300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D03
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 400 V
Classe di funzionamento - gG
Codice cromatico - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
4001869022062
Codice prodotto
SIE5SE2300
Cod. produttore
5SE2300
Produttore
SIE
Dimensione:
D03
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
400 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Rosso
cartuccia fusibile NEOZED, D03, 100 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V per il comprovato sistema D0 Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili NEOZED offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alla forma costruttiva molto compatta, lingombro è particolarmente ridotto. È disponibile un ampio programma di basi portafusibili e accessori, che aumenta le possibilità di applicazione in molti settori. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


