Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 8x32 mm
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 1
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 100 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro