ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-FB1M30 1 POLE FUSE HOLDER - 1492-FB1M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 1
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
7449071418797
Codice prodotto
RCK1492-FB1M30
Cod. produttore
1492-FB1M30
Produttore
RCK
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
1
Base per fusibili cilindrici Rockwell Automation serie/modello 1 POLE FUSE HOLDER


