Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DII
Corrente nominale: 16 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A