Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 160 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 200 A
Dimensione: NH4
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 500 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 660 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A