pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0101001M FUS 5X20F STD 1A 250V - 0101001M

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0101001M FUS 5X20F STD 1A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8024873011484

Codice prodotto

ITW0101001M

Cod. produttore

0101001M

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

1 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 1A - Tensione = 250V