SIEMENS - SIE3NW10250HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.2,5 A 600 VCA - 3NW10250HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 2.5 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4001869432953
Codice prodotto
SIE3NW10250HG
Cod. produttore
3NW10250HG
Produttore
SIE
Misura:
Altro
Corrente nominale:
2.5 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica class CC per protezione di circuiti di comando e induttanze.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
- Classe: CC
- Corrente: 2,5 A
- Ritardo: ritardato
- Voltaggio nominale: Un AC: 600 V
- Normative: rispettare norme di installazione nazionali
- Applicazioni: protezione di trasformatore, circuiti di comando, reattanze, induttanze
- Componente: cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione: UL e CSA per il mercato nordamericano
- Applicazione fusibili Class CC: Branch Circuit Protection
- Applicazione fusibili Class J: Branch Circuit Protection e Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


