pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NB10251KK10 FUS.SITOR 160A AR 600VCC/800V VSI - 3NB10251KK10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047624182220

Codice prodotto

SIE3NB10251KK10

Cod. produttore

3NB10251KK10

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

600 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

35 W

Capacità di rottura nominale CC:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 0 160A aR DC 600V/800V VSI DC 750V UL @MBC 4xIn

Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NB1 progettata per protezione semiconduttori in applicazioni DC.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva: 0
  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo: aR
  • Tensione: DC 600V/800V, VSI DC 750V
  • Certificazioni: secondo IEC 60269-4, VSI secondo IEC 60269-4 e secondo UL 4248-13
  • Caratteristica: disinserzione extrarapida

Vantaggi per il cliente:

  • Adatti per la protezione di circuiti intermedi DC, sistemi di bus DC, accumulatori di energia, impianti per corrente di emergenza, raddrizzatori e protezione di backup.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS