ITALWEBER SPA - ITW0300200M FUS 6,3X32F STD 200MA 250V - 0300200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 0.2 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1000 PZ
EAN
8024873004523
Codice prodotto
ITW0300200M
Cod. produttore
0300200M
Produttore
ITW
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
0.2 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


