Fusibili e accessori
10000 prodotti
Materiale: Porcellana
Dimensione: DIII
Materiale: Porcellana
Dimensione: DIII
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 2 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Materiale: Plastica
Dimensione: DII
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN